- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 37.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 33.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 143A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応