曜日別特売
SMP-PS-P-GF-ST-TH2 Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PS-P-GF-ST-TH2 SAMTEC 02470618

Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PS-P-GF-ST-TH2SMP-PS-P-GF-ST-TH2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02470618
品番
SMP-PS-P-GF-ST-TH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする