T30-040CMAL-75-3F-HDC エンドミル|侍 HDCボール/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) TOTIME 02471231

エンドミル|侍 HDCボール/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は刃径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
02471231
品番
T30-040CMAL-75-3F-HDC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,720販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

アルミ・非鉄金属加工に最適化した水素フリーDLCコーティングを採用。一般的なDLCコーティングに比べて膜厚を薄く抑えることで、刃先のシャープさを維持しながら優れた切れ味を実現します。また、極めて高い滑り性により被削材との摩擦を低減し、溶着を大幅に抑制。さらに、コーティング硬度は従来DLCを大きく上回る高硬度を有しており、耐摩耗性にも優れています。これによりアルミ加工においてドライ切削にも対応し、安定した切削性能と長寿命を実現。品質にもこだわった高性能アルミ・非鉄用超硬エンドミルです。

用途
水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止 (防振タイプ)
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
形状
ボール
刃数
3
シリーズ
エンドミル|侍 HDCボール/アルミ・非鉄用
表面処理
HDC
ネック型
ネックあり
母材
FG10M
リード角(°)
30°
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする