曜日別特売

2枚刃CBNボールエンドミル

2枚刃CBNボールエンドミル - OSG(オーエスジー)

耐摩耗性・耐熱性に優れたCBN-FB2は、高硬度鋼の高速加工に有効です。
長時間の加工でも高品位な仕上げ面を実現します。

用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):
、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~60HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~65HRC):◎
内容量
1本
19件中 1~19件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570636CBN-FB2 R0.75X3X4
¥21,100
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07573427CBN-FB2 R0.4X4X4
¥20,600
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07576261CBN-FB2 R0.3X4.5X4
¥20,800
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07576516CBN-FB2 R0.5X2X4
¥20,600
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07576611CBN-FB2 R0.25X1X4
¥20,900
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07576751CBN-FB2 R0.4X2.4X4
¥19,800
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07576979CBN-FB2 R0.5X6X4
¥20,600
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07577469CBN-FB2 R0.2X1.2X4
¥18,500
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07579061CBN-FB2 R0.15X0.9X4
¥18,500
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07580102CBN-FB2 R0.3X2X4
¥19,800
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07581301CBN-FB2 R0.15X0.3X4
¥18,500
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07582369CBN-FB2 R0.3X1.5X4
¥19,800
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07582947CBN-FB2 R0.75X10X4
¥20,300
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07584478CBN-FB2 R1X6X4
¥19,300
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07586000CBN-FB2 R0.4X6X4
¥20,600
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07587226CBN-FB2 R0.15X0.5X4
¥18,500
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07591478CBN-FB2 R0.2X1X4
¥18,500
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07592221CBN-FB2 R0.15X1.5X4
¥19,800
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
07593386CBN-FB2 R0.3X6X4
¥20,800
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする