HMGコート2枚刃Φ3シャンク全長38mm高硬度加工用ボールエンドミルVHGB
従来品(Φ4 シャンク品)と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。
超ネガティブ刃形状で高硬度材加工専用です。
60~70HRC で真価を発揮します。
- 用途
- 対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
- 材質
- SuperMG
- 刃数
- 2
- 全長(mm)
- 38
- シャンク径(Φmm)
- 【DCON】3
- 表面処理
- HMGコート
- コーティング
- HMGコート
- シャンクテーパ角Bta(°)
- 16
- シャンク径(mm)
- 3
- 機能長さ(mm)
- 【LF】38
- 内容量
- 1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
ボール超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ















