- 仕様
- ●方向性タイプ : 双方向●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 207V●ピン数 : 2●最大ピークパルス電流 : 150A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 4.6×2.2×2.45mm●高さ : 2.45mm●SMP100LC は、高データレート通信機器の保護用に設計された低静電容量過渡サージアレスタのシリーズです。デバイスの静電容量が小さいため、信号の歪みを防止し、デジタル伝送ラインカード( xDSL 、 ISDN など)と互換性があります。Cooper Bussmann 電気回路 Protector TCP 1.25 A と互換性のある SMP100LC シリーズ。双方向のバール保護 電圧範囲: 8 → 400 V 低静電容量: 20 pF → 45 pF @ 2 V 低漏洩電流: IR : 2 μ A (最大 保持電流: IH : 150 mA (最小) 、繰り返し Peak パルス電流: IPP : 100 A ( 10 / 1000 μ s ) 利点 Trisils は経年劣化の対象ではありません。また、短絡時にフェイルセーフモードを提供して、保護を強化します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応