曜日別特売
FFSD-05-D-05.00-01-N Samtec リボンケーブル, 10芯 SAMTEC 02471860

Samtec リボンケーブル, 10芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●リボンケーブルの種類 フラット●コネクタ : Tiger Eye(TM)IDCmm●終端処理 終端処理済み●極数 10●AWGサイズ 30 AWG●シリーズ FFSD●長さ 127mm●使用温度範囲 -40 +105 ℃●このフラットTiger Eye(TM) IDCソケットケーブルシステムは、卓越した低プロファイル設計で、信頼性が高く、挿抜回数の多い用途に適したマルチフィンガーBeCuコンタクトシステムを備えています。過酷な環境向けの堅牢な接続のためのオプションの丈夫なストレインリリーフや、各種のイジェクタ、かん合用シュラウド付きヘッダが用意されています。0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション注文コード02471860品番FFSD-05-D-05.00-01-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●リボンケーブルの種類 フラット●コネクタ : Tiger Eye(TM)IDCmm●終端処理 終端処理済み●極数 10●AWGサイズ 30 AWG●シリーズ FFSD●長さ 127mm●使用温度範囲 -40 +105 ℃●このフラットTiger Eye(TM) IDCソケットケーブルシステムは、卓越した低プロファイル設計で、信頼性が高く、挿抜回数の多い用途に適したマルチフィンガーBeCuコンタクトシステムを備えています。過酷な環境向けの堅牢な接続のためのオプションの丈夫なストレインリリーフや、各種のイジェクタ、かん合用シュラウド付きヘッダが用意されています。0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする