- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 37.5V●最小ブレークダウン電圧 : 22.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 20V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 3000W●最大ピークパルス電流 : 730A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向3000 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応