内容量1個仕様●コネクタ1 : Tiger Eye IDC●コネクタ 2 : Tiger Eye IDCmm●終端処理 : 終端処理済み●極数 : 40●AWGサイズ : 30 AWG●シリーズ : FFSD●長さ : 304.8mm●動作温度 Min : -40℃●使用温度範囲 : -40 → +105 ℃●このフラットTiger Eye(TM) IDCソケットケーブルシステムは、卓越した低プロファイル設計で、信頼性が高く、挿抜回数の多い用途に適したマルチフィンガーBeCuコンタクトシステムを備えています。過酷な環境向けの堅牢な接続のためのオプションの丈夫なストレインリリーフや、各種のイジェクタ、かん合用シュラウド付きヘッダが用意されています。0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション注文コード02472246品番FFSD-20-D-12.00-01-N