SMAJ70CA-TR STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 146V, SMAJ70CA-TR STMicro 02472465

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 146V, SMAJ70CA-TRSMAJ70CA-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
02472465
品番
SMAJ70CA-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
仕様
●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 146V●最小ブレークダウン電圧 77.8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 70V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 16A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする