曜日別特売
PLD10015S ポリライトディスク S イチグチ 02472574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリライトディスク S

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度60
内容量1枚注文コード02472574品番PLD10015S
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。
外径(mm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10粒度60仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト砥材エメリー研磨材の構造特殊繊維不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※乾式でご使用下さい。(水または水溶性研削油は絶対使用しないで下さい)
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02472531
2026-01-06
用途: ステンレス研磨

凹凸部分のある材料を研磨するせいか、消耗がとても早いです

対象商品 : 02472522
2022-02-19
用途: 機械研磨
建設業・工事業

サビ、傷落としに使用しました。
使い勝手は良かったです。

対象商品 : 02472504
2020-05-20
用途: 金属研摩後の仕上げに
その他業種

番手を変えて磨いていくとほぼ鏡面に近い仕上がりになりバフ掛けの時間が短くて重宝しています。
特に1000番はそのまま塗装に持っていける仕上がりなので助かります。

対象商品 : 02472522
2020-05-25
用途: アルミの磨き
beat卸売・小売業

番目を変えて最終的にはピカピカに仕上げています。
以前はイチグチの”BSデライトディスク”を使っていましたが、代替品のこれも使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 02472522
2019-11-25
用途: ステンレス表面の研磨磨き
製造業

柳瀬のSG 鏡面一発ディスクに近い感覚だと思います。
あちらは5個単位なので少量にはこちらの方が購入しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02472583
2018-05-07
用途: ステンレス材キズ取り

Sは高速でも結構使えます。Lは低速で使用しないとヘリが早いです。
Lの方が長持ちしてお得かなと最初は思っていましたが、最近ではSばかり購入しています。もう少しキズが取れれば文句なしなのですが、他社製に比べてモチが良いので気に入っています。

対象商品 : 02472504
2016-11-17
用途: 自動車のステンレスモールのポリッシュに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスのポリッシュが簡単に出来ました。遅めの回転で磨くのが良いようです。

対象商品 : 02472522
2016-09-30
用途: ステンレスやメッキの下地磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスやメッキの下地磨きに使用しました。取り合えず#600を購入しましたが、他の番手も揃えればかなり楽にポリッシュできると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする