曜日別特売
SWF10025-M スコーライトフラップ M イチグチ 02472784

 

SWF10025-M スコーライトフラップ M イチグチ 02472784
SWF10025-M スコーライトフラップ M イチグチ 02472784
SWF10025-M スコーライトフラップ M イチグチ 02472784

スコーライトフラップ M

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度240
内容量1枚注文コード02472784品番SWF10025-M
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クリーニング用フラップ
不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています。
Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートやラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25粒度240種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02472784
2017-05-29
用途: 銀ロウ付け後のパイプの仕上げ作業

きれいに仕上がり、とても満足しています。
きれいすぎるという人もいましたが。

対象商品 : 02472827
2017-05-22
用途: ステンレスHL加工時
製造業

綺麗なHLの仕上がりで重宝しています
同じHL仕上げの商品で径が150パイで厚みが40mmぐらいの物はないでしょうか?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする