曜日別特売
SW3025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473195

 

SW3025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473195
SW3025-S スコーライトホイルS イチグチ 02473195

スコーライトホイルS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
内容量1個注文コード02473195品番SW3025-S
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥966
販売価格(税別)
878

クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
直径×幅W(mm)30×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000粒度60砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: パイプ内の錆び取りに使用

CNSディスクよりずっと柔らかい素材で、減りがかなり早いです。特に面ではなくエッジに触れるような使い方をすると、みるみる減ってしまいます。
価格を考えるともう少し耐久性がほしいです。

対象商品 : 02473231
2021-09-08
用途: アルミホイールの磨きに
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールの磨きに使用しています。
使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02473213
2017-07-24
用途: エンジンヘッドのカーボン除去
自動車・二輪車・自転車関連業

小排気量車のカーボン除去に使用しました。
ところがカーボンが引っかかった瞬間に研磨剤が一瞬で飛んでいって使えなくなりました。
寿命は10秒です。残念な品物です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする