- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 13.4V●最小ブレークダウン電圧 6.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 174A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応