- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 17.5V●最小ブレークダウン電圧 11V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOD-882●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 150W●最大ピークパルス電流 9A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 1.05×0.65×0.45mm●幅 0.65mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応