- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 28V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 68A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronics