内容量1個仕様●リボンケーブルの種類 : フラット●コネクタ 2 : Tiger Eye IDCmm●終端処理 : 終端処理済み●極数 : 20●AWGサイズ : 30 AWG●シリーズ : FFSD●長さ : 20インチ●動作温度 Max : +105℃●定格電流 : 2.3 A●Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105 ℃注文コード02474039品番FFSD-10-S-20.00-01-N