PLW4025 ポリライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチ 02474062

PLW4025 ポリライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチ 02474062
PLW4025 ポリライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチ 02474062
PLW4025 ポリライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチ 02474062

ポリライトホイル (直径40×幅25mm)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1個注文コード02474062品番PLW4025
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル
凸凹の面に良くなじみます。
削らず、磨く表面仕上げです。
ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。
焼けが入りにくいです。
目づまりが生じにくいです。
不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。
木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル
凸凹の面に良くなじみます。
ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。
焼けが入りにくいです。
目づまりが生じにくいです。
不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。
木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接、メッキ前のクリーニング
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し
塗装、ラミネート前の肌荒し
シール材のクリーニング
金属小物の微少なバリ取り
木材のケバ取り
塗装、ラミネート前の肌荒し
シール材のクリーニング
金属小物の微少なバリ取り
木材のケバ取り
粒度400直径×幅W(mm)40×25軸径×軸長(mm)6×40適合材金属、アルミ、銅、木材など仕様乾式砥材エメリー研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※水または水溶性研削油は絶対使用しないで下さい。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02474071
2021-09-29
用途: バイクのアルミ磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

立駆けなどのちょっと深めな傷の荒削りに重宝します。

対象商品 : 02474071
2016-08-21
用途: 配管溶接フランジ内面の焼けとり
方波見工業

減りは早いが、良く光る。スピコン使えば、改善されるかな…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする