- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 17.5V●最小ブレークダウン電圧 5.8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOD-882T●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 150W●最大ピークパルス電流 9A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 60nA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応