- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最小ブレークダウン電圧 8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 6V●ピン数 2●最大ピークパルス電流 100A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●最大逆漏れ電流 2μA●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応