DAC610 ダイヤバンド イチグチ 02474437

ダイヤバンド

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(Φmm)6
内容量1個注文コード02474437品番DAC610
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。

粒度400内径(Φmm)6幅(mm)10その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02474394
2018-06-08
用途: 石材研磨
製造業

金属の軸に付い製品よりもとてもなめらかに仕上がります。

対象商品 : 02474376
2015-10-04
用途: ガラス研磨用に
青樹舍硝子工房

あたりが柔らかく優しく研磨する感じ。仕上がりもやや番手が上がった仕上がりに感じられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする