仕様●同軸コネクタタイプ : MMCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG316●サイズ : マイクロミニチュア●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金フラッシュ●シリーズ : GRF1-J●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●接合型 : スナップオン●Samtec連結基板実装MMCXジャック. Samtec製の連結超小型MMCX基板実装ジャックシリーズです。 50オームの超小型接続は一般に、DC → 6 GHzの通信用途で使用されます。 限られた基板スペースでの使用に最適です。 スナップロック設計を採用し、かん合時に360 °の回転が可能です。 このシリーズのMMCX連結ジャックでは、ストレート及びライトアングルの各種製品を取り揃えています。 GRF1-P MMCXケーブルアセンブリとのかん合: 代表品番 ; 123-6824 123-6824. 特長と利点:. 複数のジャックオプション 信頼性の高いかん合接続 超小型サイズ. 用途. WiFi PCMCIAカード GPS GPSレシーバ アンテナ
RoHS指令(10物質対応)対応