イチグチ
ダイヤマイクロフラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
直径:20、幅:10、軸径:3、軸長30
直径:20、幅:10、軸径:3、軸長30
直径:20、幅:10、軸径:3、軸長30
直径:10、幅:10、軸径:3、軸長30
直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02474622
品番
DMF2010
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
粒度
1000
寸法(mm)
直径:20、幅:10、軸径:3、軸長30
種別
マイクロフラップ
砥材
ダイヤモンド
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります