曜日別特売
GRF1-P-P-04-E-ST-TH1 Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ, GRF1-P-P-04-E-ST-TH1 SAMTEC 02474775

Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ, GRF1-P-P-04-E-ST-TH1GRF1-P-P-04-E-ST-TH1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02474775
品番
GRF1-P-P-04-E-ST-TH1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
仕様
●同軸コネクタタイプ : MMCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG316●サイズ : マイクロミニチュア●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金フラッシュ●シリーズ : GRF1-P●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●接合型 : スナップオン●Samtec連結基板実装MMCXプラグ. Samtec製の連結超小型MMCX基板実装プラグシリーズです。 50オームの超小型接続は一般に、DC → 6 GHzの通信用途で使用されます。 限られた基板スペースでの使用に最適です。 スナップロック設計を採用し、かん合時に360 °の回転が可能です。 このシリーズのMMCX連結プラグでは、ストレート縦向きリードスタイルの各種製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 複数のジャックオプション 信頼性の高いかん合接続 超小型サイズ. 用途. WiFi PCMCIAカード GPS GPSレシーバ アンテナ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする