- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 58V●最小ブレークダウン電圧 36.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 3000W●最大ピークパルス電流 490A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向3000 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応