TD10016-Z テクノディスク Z イチグチ 02475742

TD10016-Z テクノディスク Z イチグチ 02475742
TD10016-Z テクノディスク Z イチグチ 02475742
TD10016-Z テクノディスク Z イチグチ 02475742

テクノディスク Z

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度100
内容量1枚注文コード02475742品番TD10016-Z
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。

用途
溶接のビート取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
粒度100外径(mm)100穴径(Φmm)16適合材ステンレス、鉄砥材ジルコニア適合ディスクグラインダー(電気・エアー)トラスコ品番306-2368種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16羽根枚数90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※アダプタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02475663
2015-03-24
用途: 鉄・ステンレスの研磨下地
都築工芸

この手のディスクでは番手の細かいのが少ないので重宝します。砥石刃の傷を消すのに、きめ細かい仕上げが出来て助かります。持ちも結構良く作業が捗ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする