MT10015-A マイルドテクノ 100mm イチグチ 02476442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT10015-A マイルドテクノ 100mm イチグチ 02476442
MT10015-A マイルドテクノ 100mm イチグチ 02476442
MT10015-A マイルドテクノ 100mm イチグチ 02476442

マイルドテクノ 100mm

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度150
内容量1枚注文コード02476442品番MT10015-A
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。

用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨外径(mm)100内径(Φmm)15粒度150砥材アルミナトラスコ品番306-2732種別マイルドテクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※アダプタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02476415
2022-05-31
用途: 船舶のプロペラ磨き
サービス業

湾曲した面にしっくりフィットするので扱いやすくて良いです。

対象商品 : 02476433
2020-05-09
用途: 金属の切削、磨き

フレキシブルで作業性良く、効率的でもあり逸品と思います。

対象商品 : 02476451
2018-09-14
用途: 鏡面加工の下地

ステンレスパイプの鏡面加工下地に400番を使いました。名前の通りマイルドで特に曲がった部分にはフィットして良い感じで研磨できます。
ただマイルド過ぎてワークに強く当たらないのでキズがとりにくいです。
あと最高回転数が13,000回転というのも納得できません。6,000回転くらいにしないとすぐに減ってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 02476467
2015-09-12
用途: 木工作業

無垢の1枚板の耳を加工するのに愛用しています。非常に気に入っている商品ですが、値段がもうちょっと何とかなればありがたいです。

対象商品 : 02476397
2015-06-22
用途: 木の器を木工旋盤を使って作っています。旋盤で材を回転させながらグラインダーにマイルドテクノを取り付けてパワーサンディングを行っています。

器の内側、外側ともに旋盤で材を削るのですが、バイトの刃傷を取取るのに便利です.

対象商品 : 02476415
2014-05-18
用途: オートバイカスタム溶接作業他
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接前の表面磨きや溶接後の研磨やバリ取りに使用していますが、このしなりが丁度良くR面も綺麗に仕上がります。たまたま友人から貰ったのを使いとても気に入ったので、それ以降この商品を使い続けています。ホームセンターでも入手出来ますが、こちらの方が安く必要の無いパッケージもないので、これからもこちらで注文します。粒度の記載がシールのみなので、剥がれてしまうと何番かが分からなくなるので、どこかに刻印又は色分けがあれば便利ですね。

対象商品 : 02476415
2014-06-17
用途: さび取り

good.

対象商品 : 02476451
2013-02-19
用途: 曲面の鉄板研磨等

削りすぎる事なく曲面でもきれいに仕上がるのでお気に入りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする