AF2525 フラップホイル (直径25×幅25mm) イチグチ 02477632

AF2525 フラップホイル (直径25×幅25mm) イチグチ 02477632
AF2525 フラップホイル (直径25×幅25mm) イチグチ 02477632
AF2525 フラップホイル (直径25×幅25mm) イチグチ 02477632

フラップホイル (直径25×幅25mm)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度150
内容量1個注文コード02477632品番AF2525
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
粒度150直径×幅W(mm)25×25軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: ステンレス製品の研磨

すぐに届いて助かります。ステンレス製品の研磨で使用。綺麗になる。問題なし。

対象商品 : 02477571
2021-09-08
用途: アルミホイールの磨きに
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールの磨きに。
深い傷のぼかしに最適です。

対象商品 : 02477675
2016-02-11
用途: バリ取り

専業メーカーですので、持ち、切れともにいいです。

対象商品 : 02477675
2009-09-17
用途: 仕上げ、面取り、バリ取り
株式会社ハーテック・ミワ

他社と比べて価格が安い、減りが少なく丈夫

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする