曜日別特売
AF4025 フラップホイル (直径40×幅25mm) イチグチ 02478542

フラップホイル (直径40×幅25mm)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1個注文コード02478542品番AF4025
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨
粒度400直径×幅W(mm)40×25軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 製品のバリ取り
佐藤

プレス絞り加工品の内面のバリ取りに使用します
もう少し耐久性があると良いのですが まあ満足です

対象商品 : 02478472
2024-05-26
用途: ステンレスの研磨

いつも使っています。使いやすいが、少し減りが早い気がする。

対象商品 : 02478497
2019-10-11
用途: アルミ鋳造品のゲート処理、バリ取り

#120非常に使いやすいです。#150になるとやすりの厚みが薄くなり、羽根の枚数が増えます。120は固さ、研磨力共に申し分なく重宝しています。

対象商品 : 02478472
2015-04-01
用途: 樹脂成形

使い勝手は良いと思うがもう少し安ければ更に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする