曜日別特売
AF6025 フラップホイル (直径60×幅25mm) イチグチ 02479364

AF6025 フラップホイル (直径60×幅25mm) イチグチ 02479364
AF6025 フラップホイル (直径60×幅25mm) イチグチ 02479364
AF6025 フラップホイル (直径60×幅25mm) イチグチ 02479364

フラップホイル (直径60×幅25mm)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度80
内容量1個注文コード02479364品番AF6025
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
直径×幅W(mm)60×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000粒度80トラスコ品番306-5022砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02479355
2021-04-23
用途: 機械加工仕上げ面

長年使用していますが40番で荒取り後120番にて仕上げします
綺麗に仕上がり変な片減りもありません。

対象商品 : 02479391
2020-06-12
用途: ツヤだし
製造業

何回もリピートしていますが主にツヤだし時に使用しています。
圧をかけすぎると跡が残るので注意ですが軽く何回かけると綺麗にツヤが出ます。

対象商品 : 02479337
2017-09-26
用途: sus手摺りの加工
有限会社市川鉄工所

ステンレス手摺りのヘアライン加工のために購入しました
とても奇麗に仕上がりました

対象商品 : 02479337
2017-05-31
用途: 研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製品の研磨作業に使用していますが、耐久性も高く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする