曜日別特売
AF6030 フラップホイル (直径60×幅30mm) イチグチ 02479461

フラップホイル (直径60×幅30mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
粒度320
内容量1個注文コード02479461品番AF6030
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

用途鉄、ステンレスの研削研磨、塗装前の研磨、キズ取り、パイプの内面研磨、サビ落とし、溶接前のクリーニング、小さなバリ取り、表面研磨、エッジ、穴回りの丸め、溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)60×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000粒度320砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする