IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
接点構成
1b
1b
1a1b
2b
3b
4b
1a
1a3b
2a
2a2b
3a1b
4a
ボタン色
赤
赤
黄
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02486802
品番
AVD301NR
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ボタン形状:きのこ形(大形)
動作方式:プッシュロックターンリセット
取付穴径:Φ30
プッシュロックターンダイカスト製 1b 赤
接点構成
1b
ボタン色
赤
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
30