IDEC(和泉電気)
25Φ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02486897
品番
AVS311NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,030
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュロックターンリセット形 1a1b 赤
保護構造
防噴流形
取付穴径
Φ25.5mm+0.5
接点構成
1a-1b
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
プッシュロックターンリセット
ボタン色
赤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02486897
AVS311NR
06927401
AVS311NR
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
2,998
税込
¥3,298
注文コードが変更になりました。