内容量1個仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 0.8mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 1.4A●定格電圧 : 200 V●シリーズ : ERF8●コンタクト材質 : ベリリウム銅●ERM8シリーズヘッダとかん合。スタイル2については代表品番 ; 766-8892 766-8892 を、スタイル5については代表品番 ; 766-8896 766-8896 を参照してください。. ERF8シリーズ高耐久性高速ソケット. Samtecの基板対基板ERF8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ソケットは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板製品であるERF8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ソケットは、基板上の高さが5.1 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃注文コード02487646品番ERF8-010-05.0-S-DV-TR