曜日別特売

Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(850個)注文コード02487725品番ST4-10-2.50-L-D-P-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 0.4mm●タイプ : LP極細ピッチターミナルストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 1.6A●シリーズ : ST4●コンタクト材質 : 青銅●Samtec 28+ Gbpsソリューション 極細ピッチ: 0.40 mm スタック高: 4 → 6 mm 小設置面積 最大100個のI/ORoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする