- 仕様
- ●アンプタイプ : オペアンプ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●出力タイプ : レール ツー レール●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 1 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 200 V/mVmV●幅 : 4.5mm●The TS924 and TS924A devices are rail-to-rail quad BiCMOS operational amplifiers optimized and fully specified for 3 V and 5 V operation. High output current allows low load impedances to be driven. The TS924 and TS924A devices exhibit a very low noise, low distortion, low offset, and high output current capability, making these devices an excellent choice for high-quality, low-voltage, and battery-operated audio systems. The devices are stable for capacitive loads up to 500 pF.Rail-to-rail input and output Low noise: 9 nV/√ Hz Low distortion High output current: 80 mA (able to drive 32 Ω loads) High-speed: 4 MHz, 1.3 V/μs Operating range from 2.7 V to 12 V Low input offset voltage: 900 μV max. (TS924A) ESD internal protection: 3 kV Latch-up immunity Macro model included in this specification Related products See the TS921 device for the single version and the TS922 device for the dual version See the TSX56x series for smaller packages
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応