曜日別特売
STM811TW16F STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 4-Pin SOT-143 STMicro 02488425

STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 4-Pin SOT-143

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(3000個)注文コード02488425品番STM811TW16F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●管理数 : 1●手動リセット : あり●出力ドライバ : アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ : 表面実装ms●パッケージタイプ : SOT-143●ピン数 : 4●寸法 : 3.04×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧 : 3.15V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃V●リセット回路IC、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする