LM324PT STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324PT STMicro 02488547

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324PTLM324PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02488547
品番
LM324PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 40nV/√Hz●LM124、LM224、LM324、低電力クワッドオペアンプ、低入力バイアス電流. LM124、LM224、及びLM324オペアンプは、4つの独立した高ゲイン回路から構成され、周波数補償機能を内蔵しています。. 広ゲイン帯域幅: 1.3 MHz アースを含む入力コモンモード電圧範囲 大電圧ゲイン: 100 dB 低供給電流/アンプ: 375 μA シングル電源: +3 → +30 V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする