- 仕様
- ●アンプタイプ : オペアンプ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 20MHz●出力タイプ : レール ツー レール●標準スルーレート : 10V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 91 dBmV●高さ : 1.05mm●The TSV99x and TSV99xA family of single, dual, and quad operational amplifiers offers low voltage operation and rail-to-rail input and output. These devices feature an excellent speed/power consumption ratio, offering a 20 MHz gain-bandwidth, stable for gains above 4 (100 pF capacitive load), while consuming only 1.1 mA maximum at 5 V. They also feature an ultra-low input bias current. These characteristics make the TSV99x family ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, as well as active filtering. These characteristics make the TSV99x, TSV99xA family ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, as well as active filtering.Low input offset voltage: 1.5 mV max. (A grade) Rail-to-rail input and output Wide bandwidth 20 MHz Stable for gain 4 or -3 Low power consumption: 820 μA typ. High output current: 35 mA Operating from 2.5 V to 5.5 V Low input bias current, 1 pA typ. ESD internal protection 5 kV
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応