- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 15MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 7V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●高さ : 1.65mm●LM833、オーディオ用途向けの低ノイズデュアルオペアンプ. 静電気放電(ESD)保護: 2 kV 低電圧ノイズ: 4.5 nV/√Hz 高スルーレート: 7 V/μs 高ゲイン帯域幅積: 15 MHz 優れた周波数安定性 低歪み: 0.002 %
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応