IPS1-110-01-L-D-RA Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 02489491

Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数 20●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ 基板対基板●実装タイプ 表面実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 スルーホール●定格電流 12A●定格電圧 500 、 777 V●シリーズ IPS1●コンタクト材質 青銅●この基板対基板絶縁電源ソケットは、IPT1シリーズのシュラウド基板パワー端子とかん合します 代表品番 767-6862 767-6862 を参照してください。. 2.54 mmシュラウド基板絶縁電源ソケットストリップ IPS1シリーズ. IPS1シリーズMini MateR基板対基板シュラウドスルーホール基板絶縁電源ソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mm、かん合時の高さ11.05 mmです。 このIPS1シリーズの基板対基板絶縁電源ソケットストリップは、Rugged(TM)技術を使用し、それぞれシュラウドを施した0.25 μmの金めっき付きTiger Buy(TM)ューニングフォークタイプのりん青銅コンタクト一式が2列、黒色ガラスLCP絶縁物内に並んでいます。 このIPS1シリーズの基板対基板シュラウド基板電源ソケットを使用できる温度範囲は、周囲温度20 ℃、最大定格電力9 Aのとき、-55 +125 ℃です。 品番IPS1-1XX-01-L-D: ストレートスルーホール取り付け 品番IPS1-1XX-01-L-D-RA: ライトアングルスルーホール取り付け注文コード02489491品番IPS1-110-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様●極数 20●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ 基板対基板●実装タイプ 表面実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 スルーホール●定格電流 12A●定格電圧 500 、 777 V●シリーズ IPS1●コンタクト材質 青銅●この基板対基板絶縁電源ソケットは、IPT1シリーズのシュラウド基板パワー端子とかん合します 代表品番 767-6862 767-6862 を参照してください。. 2.54 mmシュラウド基板絶縁電源ソケットストリップ IPS1シリーズ. IPS1シリーズMini MateR基板対基板シュラウドスルーホール基板絶縁電源ソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mm、かん合時の高さ11.05 mmです。 このIPS1シリーズの基板対基板絶縁電源ソケットストリップは、Rugged(TM)技術を使用し、それぞれシュラウドを施した0.25 μmの金めっき付きTiger Buy(TM)ューニングフォークタイプのりん青銅コンタクト一式が2列、黒色ガラスLCP絶縁物内に並んでいます。 このIPS1シリーズの基板対基板シュラウド基板電源ソケットを使用できる温度範囲は、周囲温度20 ℃、最大定格電力9 Aのとき、-55 +125 ℃です。 品番IPS1-1XX-01-L-D: ストレートスルーホール取り付け 品番IPS1-1XX-01-L-D-RA: ライトアングルスルーホール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする