曜日別特売
EE-SX471 フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン) 02489557

EE-SX471 フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン) 02489557
EE-SX471 フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン) 02489557
EE-SX471 フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン) 02489557

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個センサ形状L形コード長さ(m)-注文コード02489557品番EE-SX471
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
種別薄型コネクタタイプ(直流光)電源電圧(V)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下センサ形状L形検出方式透過形検出距離(mm)5(溝幅)(赤外光)検出対象不透明体接続方式コネクタタイプ質量(g)約3(梱包状態)タイプ溝型(L型)保護構造IEC60529規格 IP50出力NPNコード長さ(m)-標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力NPNオープンコレクタ 出力DC5~24V 100mA以下、残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子赤外LED漏れ電流(mA)12以下動作モード入光時ON表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5出力形式NPNオープンコレクタ出力発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 交換用パーツ
株式会社中島製作所

製品内部の部品単品で購入できるため、非常に便利で助かります。 この部品以外は問題ないので、全部を買うともったいないことになる。

対象商品 : 08586015
2018-03-27
用途: ごく普通にフォトセンサとして使用

品薄になる寸前に発注する事ができ、とても助かりました。

対象商品 : 02489584
2014-05-15
用途: 走行台車の停止位置をきめる。
酒井ニット

取り付け簡単使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 02489566
2018-09-26
用途: 機械の部品です
製造業

故障したための交換部品ですが、今年1月に購入し、今年で2個目です
壊れやすいのでは

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 02489566
2016-11-14
用途: メンテナンス
麻田機料

油が入って故障する場合が非常に多い
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
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする