内容量1個仕様●極数 40●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ 高架ソケットストリップ●実装タイプ スルーホール実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●定格電流 12 A, 23A●定格電圧 225 V●シリーズ ESQ●コンタクト材質 青銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Buy(TM) 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン 特長: PC/104(TM)機器向けの0.025インチ(0.635 mm)角型テール付きの標準 低挿入力コンタクト注文コード02489850品番ESQ-120-33-T-D