仕様●極数 16●行数 2●ピッチ 2mm●タイプ 基板対基板●実装タイプ 表面実装●接続方向 ストレート●結線方法 はんだ●定格電流 3.8A●定格電圧 250 、 281 V●シリーズ SQW●コンタクト材質 青銅●2.00 mm FleXYZ(TM)コスト効果の高いTiger Buy(TM)ソケットストリップ用途: → 6列(50ピン/列)で300 I/Oに対応 コンタクトシステム: Tiger Buy(TM) 向き: 垂直 ピッチ: 2.00 mm (.0787インチ) 特長: FleXYZ(TM)設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現 終端: スルーホール、表面実装RoHS指令(10物質対応)対応