SSW-113-01-T-D Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 02490209

Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(1000個)
内容量1袋(1000個)注文コード02490209品番SSW-113-01-T-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様●極数 : 26●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 4.7A●定格電圧 : 465 V 、 655 V●シリーズ : SSW●表面処理:コンタクト : 錫RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする