仕様●行数 : 8●ピッチ : 3.81●接続方向 : 垂直●結線方法 : はんだ●シリーズ : UPT●2Samtec UPT シリーズは、 20 A デュアルブレード電源 Terminal Strip(TM)を搭載した .150 インチ PowerStrip(TM)です。また、オプションの押し込みテールも備えています。この製品は RoHS にも準拠しており、定格電圧は 438 V ac / 620 V dc です。0.150 インチ( 3.81 mm )ピッチ 高出力デュアルブレードコンタクト オプションの押し込みテール 定格電流: 20.1ARoHS指令(10物質対応)対応