- 仕様
- ●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 80 dBmV●長さ : 3mm●TS95x、リアルレールツーレールI/O、低歪みオペアンプ. TS951 (シングル)、TS952 (デュアル)、TS954 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. 低歪み: 0.01 % レールツーレール入力のコモンモード電圧範囲 レールツーレール出力電圧スイング 高速: 3 MHz 低消費電力: 0.9 mA (@ 3 V) 電源除去比: 80 dB 電源の動作電圧: 2.7 → 12 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応