曜日別特売
SSQ-102-01-G-S Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC 02490778

Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.3A●定格電圧 : 465 V ac、655 V dc●シリーズ : SSQ●表面処理:コンタクト : 金注文コード02490778品番SSQ-102-01-G-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.3A●定格電圧 : 465 V ac、655 V dc●シリーズ : SSQ●表面処理:コンタクト : 金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする