TSV734IQ4T STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV734IQ4T STMicro 02491521

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV734IQ4T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02491521
品番
TSV734IQ4T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
●アンプタイプ : ローパワー, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 900kHz●標準スルーレート : 0.35V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 35nV/√Hz●TSV73x、高精度、微電力、CMOSオペアンプ. TSV731 (シングル)及びTSV734 (デュアル)オペアンプは、優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低オフセット電圧: 200 μV最大 低消費電力: 60 μA標準(5 V) 動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) レールツーレール入力 / 出力 EMI強化オペアンプ 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする