TSV524IQ4T STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV524IQ4T STMicro 02491539

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV524IQ4T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
02491539
品番
TSV524IQ4T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.15MHz●標準スルーレート : 0.89V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 109 dB●標準入力電圧ノイズ密度 : 39nV/√Hz●TSV52x、TSV52xA、高メリット係数CMOSオペアンプ. TSV52x及びTSV52xAオペアンプは、卓越した速度 / 消費電力量の比率を備えています。. ゲイン帯域幅積: 1.15 MHz (5 V) 低消費電力: 45 μA (5 V) レールツーレール入力 / 出力 低入力バイアス電流: 1 pA 低オフセット電圧: 800 μV (最大) 電源の動作電圧: 2.7 → 5.5 V 安定したユニティゲイン 車載用等級
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする